HOUBEN - Kondensator mit FPU-Schutz,Alu 20µF 250V, mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536387
Kapazität - 20 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 35 mm
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918273
Sonepar Artikelnummer
120334059
Hersteller Artikelnummer
536387
Hersteller Typ
536387
Hersteller Artikel Nr.:
536387
Kapazität:
20 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
35 mm
Länge:
78 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.100 kg


