Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Kondensator, Typ A,Kapazität 35,0 µF,250V,50/60Hz Typ 41051

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Kondensator, Typ A,Kapazität 35,0 µF,250V,50/60Hz Typ 41051

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500320

  • Kapazität - 35 µF

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 135 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364111889

Sonepar Artikelnummer

120334044

Hersteller Artikelnummer

500320

Hersteller Typ

500320

Hersteller Artikel Nr.:

500320

Kapazität:

35 µF

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Durchmesser:

40 mm

Länge:

135 mm

Mit Steckklemme:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85321000

Gewicht:

0.135 kg

Kondensatoren Typ A, 250 V, 50/60 Hz, 35,0 µF, Gehäuse: Aluminium, Ø 40 mm, Temperaturbereich: -40 bis 85 °C, Befestigung: Gewindebolzen M8, mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe, Entladewiderstand, Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5 mm², Typ: 41051, Gewicht: 135 g