HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 13 µF,380-450V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536397
Kapazität - 13 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 40 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918372
Sonepar Artikelnummer
120334069
Hersteller Artikelnummer
536397
Hersteller Typ
536397
Hersteller Artikel Nr.:
536397
Kapazität:
13 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
40 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.115 kg


