HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 30 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536389
Kapazität - 30 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 35 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918297
Sonepar Artikelnummer
120334061
Hersteller Artikelnummer
536389
Hersteller Typ
536389
Hersteller Artikel Nr.:
536389
Kapazität:
30 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
35 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.115 kg


