HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 32 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41262

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536390
Kapazität - 32 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 35 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918303
Sonepar Artikelnummer
120334062
Hersteller Artikelnummer
536390
Hersteller Typ
536390
Hersteller Artikel Nr.:
536390
Kapazität:
32 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
35 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.115 kg


