HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 4 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536379
Kapazität - 4 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 25 mm
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918198
Sonepar Artikelnummer
120334051
Hersteller Artikelnummer
536379
Hersteller Typ
536379
Hersteller Artikel Nr.:
536379
Kapazität:
4 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
25 mm
Länge:
63 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.085 kg


