HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 50 µF,380-450V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41285

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536402
Kapazität - 50 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 55 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732495281
Sonepar Artikelnummer
120334074
Hersteller Artikelnummer
536402
Hersteller Typ
536402
Hersteller Artikel Nr.:
536402
Kapazität:
50 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
55 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.240 kg


