HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 55 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41267

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536395
Kapazität - 55 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 45 mm
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918358
Sonepar Artikelnummer
120334067
Hersteller Artikelnummer
536395
Hersteller Typ
536395
Hersteller Artikel Nr.:
536395
Kapazität:
55 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
45 mm
Länge:
103 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.160 kg


