HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 6 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41252

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536380
Kapazität - 6 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 25 mm
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918204
Sonepar Artikelnummer
120334052
Hersteller Artikelnummer
536380
Hersteller Typ
536380
Hersteller Artikel Nr.:
536380
Kapazität:
6 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
25 mm
Länge:
63 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.085 kg


