HOUBEN - Kondensator, Typ B,Kapazität 8 µF,250V,50/60Hz m. FPU-Schutz,TYP 41253

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536381
Kapazität - 8 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 30 mm
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364918211
Sonepar Artikelnummer
120334053
Hersteller Artikelnummer
536381
Hersteller Typ
536381
Hersteller Artikel Nr.:
536381
Kapazität:
8 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
30 mm
Länge:
78 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85322500
Gewicht:
0.090 kg


