HOUBEN - KVG,L16.316,EEI=B1 28x41x85mm,230V,50Hz TC-DD 16W,T8 16W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 163730
Ausführung - konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 16 W
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364637303
Sonepar Artikelnummer
120330865
Hersteller Artikelnummer
163730
Hersteller Typ
163730
Hersteller Artikel Nr.:
163730
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
16 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
Nein
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
imprägniert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
105 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.320 kg


