Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - KVG,L4/6/8304,EEI=B1/2 28x41x105mm,230V,50Hz T5 4/6/8W,2x4W

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - KVG,L4/6/8304,EEI=B1/2 28x41x105mm,230V,50Hz T5 4/6/8W,2x4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163683

  • Ausführung - konventionell

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1 .. 2

  • Geeignet für Lampenleistung - 4 .. 8 W

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364636849

Sonepar Artikelnummer

120330862

Hersteller Artikelnummer

163683

Hersteller Typ

163683

Hersteller Artikel Nr.:

163683

Ausführung:

konventionell

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1 .. 2

Geeignet für Lampenleistung:

4 .. 8 W

Nennspannung:

230 V

Multiwatt-Ausführung:

Ja

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Ja

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

imprägniert

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

105 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85041020

Gewicht:

0.320 kg

Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz4/2x4/6/8 W, 0,170 A. Für stabförmige Leuchtstofflampen. Bauform: 28 x 41 mm. Vakuumgetränkt in Polyesterharz. Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm². Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130. Schutzklasse I. Gewicht: 320 g. L4/6/8.304, EEI=B2