HOUBEN - KVG,L7/9/11.307,EEI=B2 28x41x105mm,230V,50Hz TC-S 5/7/9/11W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 163694
Ausführung - konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 5 .. 11 W
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364636962
Sonepar Artikelnummer
120330863
Hersteller Artikelnummer
163694
Hersteller Typ
163694
Hersteller Artikel Nr.:
163694
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
5 .. 11 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Nein
Für Lampenart T38:
Nein
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Nein
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Ja
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
imprägniert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
105 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.320 kg


