HOUBEN - KVG,LN18.131,EEI=B2 28x41x150mm,230V,50Hz TC-F/-L 18/24W,TC-D/-T 26W,TC-DD 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 530941
Ausführung - konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 18 .. 28 W
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364812878
Sonepar Artikelnummer
120330984
Hersteller Artikelnummer
530941
Hersteller Typ
530941
Hersteller Artikel Nr.:
530941
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
18 .. 28 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Ja
Für Lampenart TC-D:
Ja
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Ja
Für Lampenart TC-L:
Ja
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Ja
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
imprägniert
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
150 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.545 kg


