HOUBEN - KVG,LN18569,EEI=B1 28x41x150mm,230V,50Hz TC-F/-L 18/24W,TC-D/-T 26W,TC-DD 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169822
Ausführung - konventionell
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 18 .. 28 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 18 .. 28 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364698229
Sonepar Artikelnummer
120330874
Hersteller Artikelnummer
169822
Hersteller Typ
169822
Hersteller Artikel Nr.:
169822
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18 .. 28 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
18 .. 28 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Ja
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Ja
Für Lampenart TC-L:
Ja
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
imprägniert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
155 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041020


