HOUBEN - KVG,LN36570,EEI=B1 28x41x155mm,230V,50Hz TC-F/-L 2x18,1x36W,T-U/T-R 32,36/40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169779
Ausführung - konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1 .. 2
Geeignet für Lampenleistung - 18 .. 40 W
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364494616
Sonepar Artikelnummer
120330873
Hersteller Artikelnummer
169779
Hersteller Typ
169779
Hersteller Artikel Nr.:
169779
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 .. 2
Geeignet für Lampenleistung:
18 .. 40 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Ja
Für Lampenart T-U:
Ja
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Ja
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Ja
Für Lampenart TC-L:
Ja
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
imprägniert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
155 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
0.795 kg


