HOUBEN - KVG, LN58116, EEI=B2 28x41x190mm, 230V, 50Hz T8/T12 58/65W, T-U 58W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508186
Ausführung - konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Geeignet für Lampenleistung - 58 .. 65 W
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364297712
Sonepar Artikelnummer
120330960
Hersteller Artikelnummer
508186
Hersteller Typ
508186
Hersteller Artikel Nr.:
508186
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
58 .. 65 W
Nennspannung:
230 V
Multiwatt-Ausführung:
Ja
Für Lampenart HI:
Nein
Für Lampenart HM:
Nein
Für Lampenart HS:
Nein
Für Lampenart LS:
Nein
Für Lampenart T7:
Nein
Für Lampenart T16:
Nein
Für Lampenart T16-R:
Nein
Für Lampenart T26:
Ja
Für Lampenart T38:
Ja
Für Lampenart T-R:
Nein
Für Lampenart T-U:
Ja
Für Lampenart TC-D:
Nein
Für Lampenart TC-DD:
Nein
Für Lampenart TC-DEL:
Nein
Für Lampenart TC-F:
Nein
Für Lampenart TC-L:
Nein
Für Lampenart TC-QEL:
Nein
Für Lampenart TC-S:
Nein
Für Lampenart TC-SEL:
Nein
Für Lampenart TC-T:
Nein
Für Lampenart TC-TEL:
Nein
Gehäuse:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
190 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.807 kg


