HOUBEN - KVG,NAHJ400.737,EEI=A2 92x102x148mm,230/240V,50Hz HS/HI 400W,TS,4,45A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 571053
Ausführung - konventionell
Geeignet für Lampenleistung - 400 W
Nennspannung - 230 .. 240 V
Für Lampenart HI - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050732483202
Sonepar Artikelnummer
120927221
Hersteller Artikelnummer
571053
Hersteller Typ
571053
Hersteller Artikel Nr.:
571053
Ausführung:
konventionell
Geeignet für Lampenleistung:
400 W
Nennspannung:
230 .. 240 V
Für Lampenart HI:
Ja
Für Lampenart HS:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
148 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
91 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85041020
Gewicht:
4.700 kg


