Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HOUBEN - Lampenhalter für 2G11,PC,glasklar Höhe 21/24/27 mm,Einsteckf. 5,5mm UV-stab.

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Lampenhalter für 2G11,PC,glasklar Höhe 21/24/27 mm,Einsteckf. 5,5mm UV-stab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101393

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364013947

Sonepar Artikelnummer

120330789

Hersteller Artikelnummer

101393

Hersteller Typ

101393

Hersteller Artikel Nr.:

101393

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Lampenhalter für TC-L-Lampen mit Sockel 2G11, Material: PC, UV-stabilisiert, glasklar, Höhenverstellbar, Höhe: 21/24/27 mm, Einsteckfuß für Ausschnitt Ø 5,5 mm, für Wanddicke bis 1 mm, Gewicht: 1 g, H: 21/24/27 mm