Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Lampenhalter,Stahl,glanzverzinkt für T8,Durchgangsloch M4

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Lampenhalter,Stahl,glanzverzinkt für T8,Durchgangsloch M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100442

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364004433

Sonepar Artikelnummer

120330780

Hersteller Artikelnummer

100442

Hersteller Typ

100442

Hersteller Artikel Nr.:

100442

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Lampenhalter für Lampen T8, Durchgangsloch für Schraube M4, Gewicht: 4,3 g, Material: Stahl, glanzverzinkt, Typ: 20400 für Lampen T8