HOUBEN - LED-Konverter,24V,0,1-20W 182x42x18mm,mit Netzkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186129
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 23.5 .. 24.5 V
Ausgangsstrom - 0 .. 850 mA
Ausgangsleistung - 0 .. 20 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050732383335
Sonepar Artikelnummer
120330887
Hersteller Artikelnummer
186129
Hersteller Typ
186129
Hersteller Artikel Nr.:
186129
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
23.5 .. 24.5 V
Ausgangsstrom:
0 .. 850 mA
Ausgangsleistung:
0 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
182 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg


