HOUBEN - LED-Konverter,24V,0-130W 51x79,1x275mm,220-240V,50/60Hz LEDLine EDXe 1130/24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186133
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 23.52 .. 24.48 V
Ausgangsstrom - 0 .. 5400 mA
Ausgangsleistung - 0 .. 130 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364860473
Sonepar Artikelnummer
120330890
Hersteller Artikelnummer
186133
Hersteller Typ
186133
Hersteller Artikel Nr.:
186133
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
23.52 .. 24.48 V
Ausgangsstrom:
0 .. 5400 mA
Ausgangsleistung:
0 .. 130 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
275 mm
Breite:
79.1 mm
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.545 kg


