HOUBEN - LED-Konverter,24V,0-130W 83x30x19mm,220-240V,50-60Hz LEDLine EDXe 113/24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186132
Ausgangsspannung - 23.52 .. 24.48 V
Ausgangsstrom - 0 .. 5400 mA
Ausgangsleistung - 0 .. 130 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364860466
Sonepar Artikelnummer
120330889
Hersteller Artikelnummer
186132
Hersteller Typ
186132
Hersteller Artikel Nr.:
186132
Ausgangsspannung:
23.52 .. 24.48 V
Ausgangsstrom:
0 .. 5400 mA
Ausgangsleistung:
0 .. 130 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
245 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.230 kg


