HOUBEN - LED-Treiber, 20W, 700mA, 2-28V DC,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993839
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 28 V
Ausgangsstrom - 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126613
Sonepar Artikelnummer
121134663
Hersteller Artikelnummer
993839
Hersteller Typ
993839
Hersteller Artikel Nr.:
993839
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 28 V
Ausgangsstrom:
700 mA
Ausgangsleistung:
20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
140 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
26.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.110 kg


