HOUBEN - LED-Treiber, 270mA, 10W, 22-36V DC,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993837
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 22 .. 36 V
Ausgangsstrom - 270 mA
Ausgangsleistung - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126545
Sonepar Artikelnummer
121134668
Hersteller Artikelnummer
993837
Hersteller Typ
993837
Hersteller Artikel Nr.:
993837
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
22 .. 36 V
Ausgangsstrom:
270 mA
Ausgangsleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
79 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
21.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.058 kg


