HOUBEN - LED-Treiber DALI DIP-Switch 250-700 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993814
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 47 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126316
Sonepar Artikelnummer
121134667
Hersteller Artikelnummer
993814
Hersteller Typ
993814
Hersteller Artikel Nr.:
993814
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 47 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12 .. 32 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.135 kg


