HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 1050-2100 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993841
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 44 V
Ausgangsstrom - 1050 .. 2100 mA
Ausgangsleistung - 45 .. 55 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126637
Sonepar Artikelnummer
121134651
Hersteller Artikelnummer
993841
Hersteller Typ
993841
Hersteller Artikel Nr.:
993841
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 44 V
Ausgangsstrom:
1050 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
45 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
129 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.236 kg


