HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 1050-2100 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993835
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 43 V
Ausgangsstrom - 1050 .. 2100 mA
Ausgangsleistung - 45 .. 50 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126521
Sonepar Artikelnummer
121134653
Hersteller Artikelnummer
993835
Hersteller Typ
993835
Hersteller Artikel Nr.:
993835
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 43 V
Ausgangsstrom:
1050 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
45 .. 50 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
173.5 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.240 kg


