HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 220-500mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993843
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 30 .. 160 V
Ausgangsstrom - 220 .. 500 mA
Ausgangsleistung - 37.4 .. 80 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126651
Sonepar Artikelnummer
121134648
Hersteller Artikelnummer
993843
Hersteller Typ
993843
Hersteller Artikel Nr.:
993843
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
30 .. 160 V
Ausgangsstrom:
220 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
37.4 .. 80 W
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
340 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.216 kg


