HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 250-700 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993826
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 54 V
Ausgangsstrom - 250 .. 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126422
Sonepar Artikelnummer
121134666
Hersteller Artikelnummer
993826
Hersteller Typ
993826
Hersteller Artikel Nr.:
993826
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 54 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
13 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
111 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.108 kg


