HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 250-700 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993833
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 112 V
Ausgangsstrom - 250 .. 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126507
Sonepar Artikelnummer
121134670
Hersteller Artikelnummer
993833
Hersteller Typ
993833
Hersteller Artikel Nr.:
993833
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 112 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
28 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.215 kg


