HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 250-900 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993831
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 47 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126484
Sonepar Artikelnummer
121134642
Hersteller Artikelnummer
993831
Hersteller Typ
993831
Hersteller Artikel Nr.:
993831
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 47 V
Ausgangsstrom:
250 .. 900 mA
Ausgangsleistung:
13 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
111 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.108 kg


