HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 250-900 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993838
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 5 .. 48 V
Ausgangsstrom - 250 .. 900 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126552
Sonepar Artikelnummer
121134644
Hersteller Artikelnummer
993838
Hersteller Typ
993838
Hersteller Artikel Nr.:
993838
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
5 .. 48 V
Ausgangsstrom:
250 .. 900 mA
Ausgangsleistung:
12 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
111 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.108 kg


