HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch 250-900 mA,13-20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993813
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 47 V
Ausgangsstrom - 250 .. 900 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126309
Sonepar Artikelnummer
121134671
Hersteller Artikelnummer
993813
Hersteller Typ
993813
Hersteller Artikel Nr.:
993813
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 47 V
Ausgangsstrom:
250 .. 900 mA
Ausgangsleistung:
13 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.120 kg


