HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 300-1050 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993824
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 10 .. 54 V
Ausgangsstrom - 300 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126408
Sonepar Artikelnummer
121134652
Hersteller Artikelnummer
993824
Hersteller Typ
993824
Hersteller Artikel Nr.:
993824
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
10 .. 54 V
Ausgangsstrom:
300 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
16 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
132 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.016 kg


