HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 300-1050 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993822
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 10 .. 54 V
Ausgangsstrom - 300 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126385
Sonepar Artikelnummer
121134679
Hersteller Artikelnummer
993822
Hersteller Typ
993822
Hersteller Artikel Nr.:
993822
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
10 .. 54 V
Ausgangsstrom:
300 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
16 .. 38 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
146.5 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.137 kg


