HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 350-1050 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993816
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 74 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 25 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126330
Sonepar Artikelnummer
121134677
Hersteller Artikelnummer
993816
Hersteller Typ
993816
Hersteller Artikel Nr.:
993816
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 74 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.210 kg


