HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 350-1050 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993820
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 3 .. 44 V
Ausgangsleistung - 13 .. 42 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126361
Sonepar Artikelnummer
121134678
Hersteller Artikelnummer
993820
Hersteller Typ
993820
Hersteller Artikel Nr.:
993820
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
3 .. 44 V
Ausgangsleistung:
13 .. 42 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
132 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg


