HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 350-1200 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993836
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 70 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1200 mA
Ausgangsleistung - 25 .. 65 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126538
Sonepar Artikelnummer
121134669
Hersteller Artikelnummer
993836
Hersteller Typ
993836
Hersteller Artikel Nr.:
993836
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 70 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1200 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 65 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
129 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.235 kg


