HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 350-900 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993840
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 47 V
Ausgangsleistung - 17 .. 32 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126620
Sonepar Artikelnummer
121134675
Hersteller Artikelnummer
993840
Hersteller Typ
993840
Hersteller Artikel Nr.:
993840
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 47 V
Ausgangsleistung:
17 .. 32 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
166 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.185 kg


