HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch 350-900 mA,17-20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993812
Ausgangsspannung - 2 .. 47 V
Ausgangsstrom - 350 .. 900 mA
Ausgangsleistung - 17 .. 20 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126293
Sonepar Artikelnummer
121134649
Hersteller Artikelnummer
993812
Hersteller Typ
993812
Hersteller Artikel Nr.:
993812
Ausgangsspannung:
2 .. 47 V
Ausgangsstrom:
350 .. 900 mA
Ausgangsleistung:
17 .. 20 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.120 kg


