HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 650-1400 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993821
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 3 .. 42 V
Ausgangsstrom - 650 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 27 .. 52 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126378
Sonepar Artikelnummer
121134658
Hersteller Artikelnummer
993821
Hersteller Typ
993821
Hersteller Artikel Nr.:
993821
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
3 .. 42 V
Ausgangsstrom:
650 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
27 .. 52 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
132 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg


