HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 650-1400 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993825
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 10 .. 42 V
Ausgangsstrom - 650 .. 1400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126415
Sonepar Artikelnummer
121134660
Hersteller Artikelnummer
993825
Hersteller Typ
993825
Hersteller Artikel Nr.:
993825
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
10 .. 42 V
Ausgangsstrom:
650 .. 1400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
132 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.185 kg


