HOUBEN - LED-Treiber DIP-Switch, 700-1750 mA,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993842
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 44 V
Ausgangsstrom - 700 .. 1750 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768126644
Sonepar Artikelnummer
121134662
Hersteller Artikelnummer
993842
Hersteller Typ
993842
Hersteller Artikel Nr.:
993842
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 44 V
Ausgangsstrom:
700 .. 1750 mA
Ausgangsleistung:
31 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
129 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.236 kg


