HOUBEN - LED-Treiber TCI 122208/14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993864
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 44 V
Ausgangsstrom - 1050 .. 1400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768127559
Sonepar Artikelnummer
121134645
Hersteller Artikelnummer
993864
Hersteller Typ
993864
Hersteller Artikel Nr.:
993864
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 44 V
Ausgangsstrom:
1050 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
45 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
110 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.224 kg


