HOUBEN - LED-Treiber TCI 123164

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993862
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 52 V
Ausgangsstrom - 300 .. 1200 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768127528
Sonepar Artikelnummer
121134661
Hersteller Artikelnummer
993862
Hersteller Typ
993862
Hersteller Artikel Nr.:
993862
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 52 V
Ausgangsstrom:
300 .. 1200 mA
Ausgangsleistung:
15 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
169 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.280 kg


