HOUBEN - LED-Treiber TCI 123170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993863
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 2 .. 44 V
Ausgangsstrom - 1050 .. 2100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768127535
Sonepar Artikelnummer
121134657
Hersteller Artikelnummer
993863
Hersteller Typ
993863
Hersteller Artikel Nr.:
993863
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
2 .. 44 V
Ausgangsstrom:
1050 .. 2100 mA
Ausgangsleistung:
45 .. 55 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Ja
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
169 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.235 kg


