HOUBEN - LED-Treiber TCI 127480N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993860
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 10 .. 50 V
Ausgangsstrom - 250 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 12 .. 34 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768127504
Sonepar Artikelnummer
121134647
Hersteller Artikelnummer
993860
Hersteller Typ
993860
Hersteller Artikel Nr.:
993860
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
10 .. 50 V
Ausgangsstrom:
250 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
12 .. 34 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
146.5 mm
Breite:
43.5 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.122 kg


