HOUBEN - LED-Treiber TCI 127570

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993859
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 5 .. 44 V
Ausgangsstrom - 125 .. 500 mA
Ausgangsleistung - 5.5 .. 22 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768127498
Sonepar Artikelnummer
121134674
Hersteller Artikelnummer
993859
Hersteller Typ
993859
Hersteller Artikel Nr.:
993859
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
5 .. 44 V
Ausgangsstrom:
125 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
5.5 .. 22 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
146.5 mm
Breite:
43.5 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.113 kg


