HOUBEN - LED-Treiber TCI 151504

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 993861
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 10 .. 53 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1200 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768127511
Sonepar Artikelnummer
121134672
Hersteller Artikelnummer
993861
Hersteller Typ
993861
Hersteller Artikel Nr.:
993861
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
10 .. 53 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1200 mA
Ausgangsleistung:
18.5 .. 50 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.215 kg


